シロクマ
ステンレス押板 No.110
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
サイズ
300
全長L(mm)
300
仕上
電解研磨
幅W(mm)
75
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326668
No.110
¥13,000
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください