※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス押板 No.110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46326668
品番
No.110
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
サイズ
300
全長L(mm)
300
仕上
電解研磨
幅W(mm)
75
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22