シロクマ
トリプルハンドル A-34
材質
アルミ
寸法W(mm)
14
仕上
ブラック
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324787
A-34
大
74
28
60
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324796
A-34
小
50
27
40
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください