フレコンバック
丸型大容量タイプ
内容物の表示に役立つポケット付き
お米などの収穫作業に大活躍
用途
使用に適した内容物
米/籾/各種スクラップ/樹脂ペレット/肥料/堆肥/わら/紙くず/木くず/炭/ゴム/各種原料/各種廃棄物
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1250
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1250
寸法(Φ×mm)排出口:600×600
投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×850
外径(mm)Φ1150
最大充填質量(kg)1000
内容量1セット(10枚)
米/籾/各種スクラップ/樹脂ペレット/肥料/堆肥/わら/紙くず/木くず/炭/ゴム/各種原料/各種廃棄物
注意
※ご使用は1回限りとなります。 ※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |