BEST(ベスト)[金物]
198 二枚合せ長蝶番
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途
軽量家具用ドア
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
色
ステンレス磨き
内容量
1個
注意
※ネジは送付されていません。
※ビス穴位置は手加工のため、下穴加工をする場合は現物にて寸法を合わせてください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
120
150
180
210
240
270
300
360
450
600
750
900
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363558
#198-120
120
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363567
#198-150
150
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363576
#198-180
180
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363585
#198-210
210
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363601
#198-240
240
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363610
#198-270
270
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363619
#198-300
300
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363628
#198-360
360
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363637
#198-450
450
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363646
#198-600
600
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363655
#198-750
750
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363671
#198-900
900
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください