123 テクタス

123 テクタス - BEST(ベスト)[金物]

材質 アルミ+亜鉛+スチール
扉厚 50mm以上(化粧板除く)
扉重量 100kg(2個使用)
サイズ200mm
開き角度 最大180度(左右兼用)
調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
8mm厚までの化粧板を貼った扉に使用できます。

用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)200幅(mm)98厚さ(mm)100ニッケル調内容量1個
注意
※ドアクローザとの併用はできません。
※表記荷重はDW1000×DH2400mm以内の場合はレバーストッパー、戸当りを用いた場合、その限りではありません。
※吊り込みの際は、図のように上部の蝶番2つを上寄りに取り付けることを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362185#123540-3D -A8
52,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする