#123540-3D -A8 123 テクタス BEST(ベスト)[金物] 46362185

123 テクタス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362185
品番
#123540-3D -A8
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

材質 アルミ+亜鉛+スチール
扉厚 50mm以上(化粧板除く)
扉重量 100kg(2個使用)
サイズ200mm
開き角度 最大180度(左右兼用)
調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
8mm厚までの化粧板を貼った扉に使用できます。

用途
枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ
長さ(mm)
200
幅(mm)
98
厚さ(mm)
100
色
ニッケル調
注意
※ドアクローザとの併用はできません。
※表記荷重はDW1000×DH2400mm以内の場合はレバーストッパー、戸当りを用いた場合、その限りではありません。
※吊り込みの際は、図のように上部の蝶番2つを上寄りに取り付けることを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする