BEST[金物]
123 テクタス
材質 アルミ+亜鉛+スチール
扉厚 40mm以上
扉重量 80kg(2個使用)
サイズ160mm
開き角度 最大180度(左右兼用)
調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
用途
枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ
長さ(mm)
160
幅(mm)
73.5
厚さ(mm)
28
色
ニッケル調
内容量
1個
注意
※ドアクローザとの併用はできません。
※表記荷重はDW1000×DH2400mm以内の場合です。また記載された扉重量はレバーストッパー、戸当りを用いた場合、その限りではありません。
※吊り込みの際は、図のように上部の蝶番2つを上寄りに取り付けることを推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362149
#123-340-3D-1
¥22,100
¥
19,980
¥21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください