BEST(ベスト)[金物]
115 平儀星蝶番
材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途
軽量室内ドア
色
黄銅磨き
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362106
#115-1
100
98
2.5
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362115
#115-2
127
100
3.2
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362131
#115-3
127
124
3.2
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362140
#115-4
153
153
4
¥
72,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください