曜日別特売

215N 彫込箱錠

215N 彫込箱錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ケース:黄銅
バックセット:50、63mm
扉厚:33~40mm
作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。
付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm

用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363811#215N-5075
85,400
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363820#215N-6378
86,800
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする