曜日別特売

235 ホームロック

235 ホームロック - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
扉厚:30~33mm
付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm

用途引違い戸長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム内容量1個
注意
※34~36mmにご使用の際は、サムターン側の座を彫り込んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363890#235-1
4,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする