BEST(ベスト)[金物]
234 マミーロック
材質:ヘアライン
化粧リング40mm用(オプション)
マミーロック扉厚:37~40mmの時に使用するリング
用途
引違い戸
長さ(mm)
5.5
幅(mm)
33
厚さ(mm)
33
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※シリンダーは扉面より沈み込みます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363881
#234-R
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください