モバイルバッテリー

モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト モバイルバッテリー サンワダイレクト

ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。
女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。
重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。
本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

付属品USB A-Type-Cケーブル(ケーブル長:約15cm) 適合機種iPad、iPhone、Androidなどの各社スマートフォン・タブレットPC、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※USB Type-Cケーブル(USB A-USB Type-C)が付属します。それ以外のケーブル(Lightningケーブル、microUSBケーブル等)は付属しません。必要な場合は別途ご用意ください。 容量3.85V/4000mAh(14.8Wh) 質量(g)約87 出力USB Type-C:DC5V/2A、USB A:DC5V/2A※2ポート同時使用時:合計最大5V/2Aまで 入力DC5V 2A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.6×8.7 USBポート数USB Type-C×1(入出力)、USB A×1(出力) 内容量1個
取扱説明書:
注意
※本製品の蓄電やモバイル機器の充電に使えるUSB Type-Cケーブル(USB A-Type-C)が付属します。それ以外のケーブルが必要な際は別途ご用意ください。
※本製品に蓄電中はUSB出力ポートを使用しないでください。
※本製品に蓄電する場合は、 5V/2A以上の出力に対応したAC充電器をご使用ください。
※本製品はノートパソコンへの給電には対応していませんので、ノートパソコンには使用しないでください。
※本製品のUSB Type-Cポート使用中は、USB Aポートを同時に使用することはできますが、その場合は合計で5V/2Aまでとなります。
※定格出力値を超えないようにご注意ください。
※タブレットへの2台同時出力には対応しません。
※◆内蔵充電池の取り扱いにつきまして◆
※本製品は繰り返し使用できる、充電電池(リチウムイオン、リチウムポリマー・ニッケル水素、ニッケルカドミウム)などを内蔵しております。
※下記内容の確認をお願い致します。
※---------------------------------------------------------------------------------------------------------
※本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
※本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。
※使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
※熱のこもる場所(布団の中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。
※本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
※重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
※本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
※リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
※---------------------------------------------------------------------------------------------------------
※<使用済の充電池につきまして>
※ご使用済みの充電池を処分をいただく際は各自治体によって状況が異なるため
※一度各自治体にご相談をお願いします。
※またご使用済みの充電池で再利用することができる場合、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、
※充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
※充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、<a href="https://www.jbrc.com" target="_blank">一般社団法人JBRCのホームページ</a>を参照してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46359270 700-BTL055W
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする