曜日別特売

195KM 兼用面付旗蝶番

195KM 兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2内容量1個
注意
※扉を吊り込む際の調整は、スペーサー(オプション)をご使用ください。
※BESTの刻印が見える側を枠に取付けて
※旗蝶番とドアクローザを併用する際は、板厚2.5mm以上のステンレス製蝶番を推奨します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363375#195KM-1ヘアライン
1,100
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363391#195KM-2ゴールド
2,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363400#195KM-3古代ブロンズ
2,000
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363409#195KM-4クローム
2,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363418#195KM-7ピンクゴールド
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363427#195KM-8黒ニッケル
2,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363436#195KM-88
2,400
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする