BEST(ベスト)[金物]
195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー)
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途
軽量室内ドア
長さ(mm)
103
幅(mm)
90.7
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※ラウンドコーナー:R6
※BESTの刻印が見える側を枠に取付けて
※旗蝶番とドアクローザを併用する際は、板厚2.5mm以上のステンレス製蝶番を推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363445
#195KM2R-1
ヘアライン
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363461
#195KM2R-2
ゴールド
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363470
#195KM2R-3
古代ブロンズ
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363479
#195KM2R-4
クローム
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください