曜日別特売

191 兼用旗蝶番

191 兼用旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2内容量1個
注意
※旗蝶番とドアクローザを併用する際は、板厚2.5mm以上のステンレス製蝶番を推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363296#191-1ヘアライン
600
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363305#191-4鏡面
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363321#191-8
1,000
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする