曜日別特売

NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型)

NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm

用途軽量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)95厚さ(mm)2.5内容量1個
注意
※扉を吊り込む際は、付属のスペーサーをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363497#NBK196-0102952.5ニッケル
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363506#NBK196-1102952.5ヘアライン
1,500
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363515#NBK196-2N102952.5ゴールド
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363531#NBK196-4102952.5クローム
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363540#NBK196-7102952.5ピンクゴールド
4,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363549#NBK196-8N102952.5黒ニッケル
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする