BEST(ベスト)[金物]
195A ノイズレス旗蝶番(面付型)
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
中量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2.5
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※ラウンドコーナー:R6(ヘアラインのみ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363357
#195AR-1
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください