丸形取手 No.306

丸形取手 No.306 シロクマ 丸形取手 No.306 シロクマ

両面用です。

サイズ2000 高さ(mm)73 全長L(mm)2000 径D(Φmm)38 足幅【P】1960 座幅(mm)【W】Φ28 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60 内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46354108 No.306 真鍮 ミガキ
104,000
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46354117 No.306 ステンレス 鏡面磨
88,000
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46354126 No.306 ステンレス ヘアーライン
72,000
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする