※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
丸形取手 No.306
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
鏡面磨
ヘアーライン
ミガキ
鏡面磨
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
46354117
品番
No.306
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
ステンレス
仕上
鏡面磨
サイズ
2000
高さ(mm)
73
全長L(mm)
2000
径D(Φmm)
38
足幅
【P】1960
座幅(mm)
【W】Φ28
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。