曜日別特売

ソフティ 浴用化粧料 肌ケア

ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王

入浴・手浴・足浴、上がり湯、身体の洗浄、清拭に使える浴用化粧料です。適量をお湯に入れ、つかる、かける、拭くだけで簡単にスキンケアできます。カサつきやすい肌にうるおいを補います。保湿成分(セラミド機能成分)が肌の角層まで浸透し、うるおいのある素肌に整えます。やさしいフローラルの香り。使用後もほのかに香りが持続します。陰部洗浄にもおすすめです。

成分
ミネラルオイル、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン
酸PEG-6ソルビタン、水、テトラオレイン酸ソルベス-60、コ
メ胚芽油、ラウリン酸ソルビタン、ポリソルベート80、テトラ
オレイン酸ソルベス-40、グリセリン、ビスメトキシプロピル
アミドイソドコサン、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミ
ド、ユーカリ葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、ミリスチン酸、
BG、ステアリルアルコール、セタノール、トコフェロール、DP
G、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
用途手浴・足浴、身体清拭や陰部洗浄にも使える浴用化粧料容量(mL)120香りやさしいフローラルの香り内容量1本(120mL)
関連資料:(1.18MB) (4.29MB)
注意
※ご注意
※傷、はれもの、湿疹など異常のある所には使わない。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※用途外に使わない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463645294901301510099
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする