ツールボックス スタッキング機能付き
スタッキング機能付きツールボックス用台車です
ツールボックスと台車を固定させることができます。
複数台のツールボックスを井地度に移動させることができます。
キャスターの車輪径は100mmです。
キャスター取付け4点留めになっている為、移動に対して丈夫です。
平台車として使用も可能です。
材質ABS樹脂 他
質量(kg)約2.66
対応機種サンワサプライ製 200-TBOXシリーズ
製品サイズ(mm)約W590×D500×H135
内容量1個
取扱説明書:
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980