シロクマ
スリッパ掛 CF-1
付属品
ビスサイズ:A3.5×16×D6
材質
鉄
サイズ
225
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345367
CF-1
シルバー
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46345376
CF-1
AG塗装
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください