シロクマ
丸棒手すり[和風便器用] No.862
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356881
No.862
250
¥30,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356890
No.862
500
¥36,500
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください