曜日別特売

バルカン異形旗丁番 BB-106

バルカン異形旗丁番 BB-106 - シロクマバルカン異形旗丁番 BB-106 - シロクマバルカン異形旗丁番 BB-106 - シロクマバルカン異形旗丁番 BB-106 - シロクマ

ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。

材質真鍮寸法D(mm)14寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348456BB-106127×102×4.0187 / 15127148
10,500
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348465BB-106102× 76×4.0162 / 15102116.25
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348481BB-106127×102×4.0187 / 15127148
10,500
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348490BB-106102× 76×4.0162 / 15102116.25
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348499BB-106127×102×4.0187 / 15127148
10,500
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348508BB-106102× 76×4.0162 / 15102116.25
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする