BEST(ベスト)[金物]
181 中厚蝶番 D 89ミリ
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途
軽量家具用ドア
長さ(mm)
89
幅(mm)
48
厚さ(mm)
1.2
色
古代ブロンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363111
#181-89-3N
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください