曜日別特売

135 特厚蝶番

135 特厚蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm

用途軽量家具用ドア内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362438#135-51-150.835.51ヘアライン
500
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362447#135-51-850.835.51
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362456#135-64-164421.2ヘアライン
600
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362465#135-64-864421.2
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362481#135-76-17650.21.5ヘアライン
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362490#135-76-87650.21.5
1,100
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362499#135-89-189601.5ヘアライン
1,000
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362508#135-89-889601.5
1,600
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362517#135-102-110266.52ヘアライン
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362526#135-102-810266.52
2,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362535#135-127-1127822ヘアライン
2,000
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362551#135-127-8127822
3,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする