113 特厚蝶番(ナイロンリング入)

113 特厚蝶番(ナイロンリング入) - BEST[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
扉重量:5kg(2枚使用)

用途軽量家具用ドアヘアライン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362079#113-767650.21.5
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362088#113-8989601.5
1,100
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362097#113-10210266.52
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする