曜日別特売

225N 彫込空錠

225N 彫込空錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス
バックセット:50、64mm
扉厚:33~40mm
作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm

用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363829#225N-5076
39,200
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363838#225N-6488
40,600
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする