曜日別特売

208 シリンダー本締錠

208 シリンダー本締錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
バックセット:50mm、64mm
扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内錠厚さ(mm)58内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363680#208G-50-190100.5サテンクローム
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363689#208G-50-290100.5黄銅磨き
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363698#208G-50-390100.5古代ブロンズ
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363707#208G-64-19086.5サテンクローム
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363716#208G-64-29086.5黄銅磨き
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363725#208G-64-39086.5古代ブロンズ
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363741#208S-174100.5サテンクローム
6,300
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363750#208S-274100.5黄銅磨き
6,300
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363759#208S-374100.5古代ブロンズ
6,300
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする