曜日別特売

209 簡易シリンダー本締錠

209 簡易シリンダー本締錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
バックセット:50mm
扉厚:33~45mm
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内錠長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363768#209-0ニッケル
19,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363777#209-1サテンニッケル
13,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363786#209-4クローム
13,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363795#209-8黒ニッケル
19,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする