BEST(ベスト)[金物]
234 マミーロック
材質:亜鉛
扉厚:30~36mm
付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
用途
引違い戸
長さ(mm)
46.5
幅(mm)
24
厚さ(mm)
39
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363865
#234-1
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください