曜日別特売

ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L

ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L - シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L - シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L - シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L - シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L - シロクマ
材質ステンレス寸法E(mm)10.5寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)14.2寸法V(mm)2内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348989BS-102L127×127×3.014312726.5127
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349007BS-102L102×102×3.011810227102
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349025BS-102L127×127×3.014312726.5127
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349050BS-102L102×102×3.011810227102
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349068BS-102L127×127×3.014312726.5127
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349086BS-102L102×102×3.011810227102
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349111BS-102L127×127×3.014312726.5127
8,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349129BS-102L102×102×3.011810227102
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする