シロクマ
ステンレスキャノン旗丁番 BS-104
左右兼用タイプです。
材質
ステンレス
寸法C(mm)
3
寸法P(mm)
14.2
寸法J(mm)
6
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349147
BS-104
127×102×3.0
143
127
14
8
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349156
BS-104
102× 76×3.0
118
102
11
6.25
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349165
BS-104
127×102×3.0
143
127
14
8
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349181
BS-104
102× 76×3.0
118
102
11
6.25
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349190
BS-104
127×102×3.0
143
127
14
8
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349199
BS-104
102× 76×3.0
118
102
11
6.25
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください