シロクマ
リズムラッチ No.20
材質
真鍮
ストローク(mm)
23
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350581
No.20
金
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350590
No.20
仙徳
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350599
No.20
ホワイトブロンズ
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350608
No.20
クローム
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください