曜日別特売

ケーブル配線トレー デスククランプ式

ケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式 - サンワダイレクト

スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W600×D100×H178mm
耐荷重:約5kg
対応天板サイズ:厚さ5~45mm
材質:スチール
付属品:クランプ×2個

材質スチール質量(kg)約1.89ブラック寸法(cm)約W60×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)5内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359516200-CT008BK
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする