AC充電器 USB PD対応 PD65W

AC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワダイレクト

次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。
最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。
折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。
本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

質量(g)約88使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)65定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)キャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4出力端子USB Type-Cプラグ形状2PUSBポートUSB Type-C×1ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359699700-AC044
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする