曜日別特売

APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B

APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B - APC(シュナイダーエレクトリック)

つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能
多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約
最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します
コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置

付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361641AP7800B
93,500
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする