曜日別特売

APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441

APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19  AP8441 - APC(シュナイダーエレクトリック)

APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。
電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。
メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。
データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。
メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。
APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。

付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361765AP8441
224,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする