曜日別特売

APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B

APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B - APC(シュナイダーエレクトリック)

最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。
16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です
2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します
リモート監視および制御で電源管理機能を強化

付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361711AP7911B
150,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする