曜日別特売

APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B

APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B - APC(シュナイダーエレクトリック)

1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています
+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。
接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化
ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告
TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました

付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361686AP7811B
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする