曜日別特売

APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932

APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932 - APC(シュナイダーエレクトリック)

リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。
ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約
電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。
2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)
工具不要のゼロU取り付け

付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)7.85タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3定格電流(A)24出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量2880 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361756AP8932
205,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする