曜日別特売

APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659

APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。
コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。
電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。
電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。
電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。
スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。
ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。
ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361650AP8659
242,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする