曜日別特売

186 調整蝶番(重量用)

186 調整蝶番(重量用) - BEST(ベスト)[金物]

右勝手
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm

用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4内容量1個
注意
※2枚1組です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363120#186-1-1ヘアライン
55,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363138#186-3-1古代ブロンズ
58,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする