曜日別特売

265 ラウンド鎌錠 間仕切錠

265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm
265L:30~33mm・36~40mm
265S:30~40mm
黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)

用途室内引戸長さ(mm)100内容量1個
注意
※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364075#265M-30-30-15234サテンニッケル
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364091#265M-30-30-25234ゴールド
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364100#265M-30-30-35234古代ブロンズ
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364109#265M-30-30-45234クローム
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364118#265M-30-30-85234黒ニッケル
4,900
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364127#265M30-30-885234
6,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364136#265M-30-40-15242サテンニッケル
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364145#265M-30-40-25242ゴールド
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364161#265M-30-40-35242古代ブロンズ
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364170#265M-30-40-45242クローム
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364179#265M-30-40-85242黒ニッケル
4,900
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364188#265M30-40-885242
6,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364197#265M-50-30-17234サテンニッケル
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364206#265M-50-30-27234ゴールド
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364215#265M-50-30-37234古代ブロンズ
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364231#265M-50-30-47234クローム
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364240#265M-50-40-17242サテンニッケル
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364249#265M-50-40-27242ゴールド
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364258#265M-50-40-37242古代ブロンズ
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364267#265M-50-40-47242クローム
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする