精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ

精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ - 酒井製作所

流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。

材質ハブ:炭素鋼(S45C)内容量1個
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
許容トルク(N・m)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46370470UCN-45B-10X10533-067715101010
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370479UCN-45B-10X11534-192815101011
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370488UCN-45B-10X12534-020615101012
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370497UCN-45B-10X13534-024715101013
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370506UCN-45B-10X14533-552015101014
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370515UCN-45B-10X15533-709215101015
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370531UCN-45B-10X16533-705515101016
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370540UCN-45B-11X12531-975115101112
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370549UCN-45B-11X13531-974315101113
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370558UCN-45B-11X14534-015815101114
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370567UCN-45B-11X15533-226915101115
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370576UCN-45B-11X16534-079215101116
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370585UCN-45B-12X12534-075515101212
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370601UCN-45B-12X13531-970415101213
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370610UCN-45B-12X14533-393515101214
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370619UCN-45B-12X15534-082015101215
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370628UCN-45B-12X16533-549115101216
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370637UCN-45B-13X13533-070715101313
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370646UCN-45B-13X14533-549715101314
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370655UCN-45B-13X15531-971315101315
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370671UCN-45B-13X16534-186615101316
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370680UCN-45B-14X14531-978515101414
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370689UCN-45B-14X15533-709515101415
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370698UCN-45B-14X16533-070815101416
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370707UCN-45B-15X15533-232115101515
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370716UCN-45B-15X16534-131715101516
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370725UCN-45B-16X16534-138015101616
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370741UCN-55B-12X12534-021815201212
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370750UCN-55B-12X13534-135015201213
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370759UCN-55B-12X14534-128415201214
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370768UCN-55B-12X15533-224615201215
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370777UCN-55B-12X16533-232315201216
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370786UCN-55B-12X17534-194315201217
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370795UCN-55B-12X18533-704015201218
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370811UCN-55B-12X19534-078515201219
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370820UCN-55B-13X13534-022815201313
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370829UCN-55B-13X14533-387615201314
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370838UCN-55B-13X15534-132415201315
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370847UCN-55B-13X16531-971015201316
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370856UCN-55B-13X17534-134215201317
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370865UCN-55B-13X18534-023715201318
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370881UCN-55B-13X19533-549415201319
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370890UCN-55B-14X15534-026415201415
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370899UCN-55B-14X16534-018215201416
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370908UCN-55B-14X17534-025515201417
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370917UCN-55B-14X18533-073615201418
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370926UCN-55B-14X19533-542115201419
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370935UCN-55B-15X15533-229215201515
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370951UCN-55B-15X16533-702715201516
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46370960UCN-55B-15X17533-549215201517
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする