AREA
PD3.0対応電力表示TypeCケーブル
充電電力をリアルタイムで表示
屈折に強い編み込みメッシュケーブル
PowerDelivery 100W高速充電
安心のE-MARKER IC搭載
仕様
●E-Mark:対応●PD:PD3.0対応●対応最大電流:5A(最大100Wまで)
材質
アルミニウム、PVC、ナイロン
定格電圧(V)
5-20(5/9/15/20
本数
1本
コネクタ
TypeC-TypeC
ケーブル長(cm)
100
データ転送
480Mbps(USB2.0準拠)
色(コネクター)
ブラック
内容量
1台
注意
※ 分解/改造はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。
※湿気や埃の多い場所、また高温になる場所には保管しないでください。故障の原因となります。
※濡れた手で本製品に触れないでください。感電の原因となります。
※濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障などの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。
※電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
※小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管してください。ケガなどの原因となります。
※ケーブルの上に重いものを乗せたり、改造しないでください。感電や火災の原因になります。
※ご使用に際して、本製品の故障などによるメモリ内容の損害や通話機会を逸した為に発生した損害や保証などについては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、ご利用ください。
※スマホ等適合機種が完全放電状態(電源をONにしてもディスプレイが表示されない状態)は充電出来ない場合がございます。その際は純正のAC充電器をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404770
MS-PDC10-D
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください