HEIKO
木製フォーク・ナプキン未晒完封セット
プラスチック不使用で環境にやさしい、木製フォークと未晒のナプキン入りの未晒紙完封セット。セットされていて個包装なので、オペレーションの効率アップや衛生面配慮にも貢献します。
1袋50セット
材質
白樺、紙
長さ(cm)
【フォーク】16
寸法(cm)
【ナプキン】30×30
内容量
1パック(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882646
004537048
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください