曜日別特売

デジタル温湿度計「リテーモ」

デジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」 - ドリテック

・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計
熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ
測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます
便利な壁掛けフック穴&スタンド付

仕様
熱中症:4段階表示
インフルエンザ:2段階表示
用途室内の温度、湿度の測定・管理。材質ABS樹脂本体質量(g)約63(電池質量を含む)分解能温度:0.1、湿度:1温度測定範囲(℃)-10~50測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ62×62mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×18×74電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)測定精度(%)±5(50~80)、±10(20~49・81~95)※設置方法スタンド、壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(0~40)、±2(-10~-0.1・40.1~50.0)内容量1個
注意
※精度範囲外の湿度は目安です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909761O-449WTホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47909770O-449BRブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする