曜日別特売

AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X4 ACプラス 400 ]X4 AC PLUS 400

AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X4 ACプラス 400 ]X4 AC PLUS 400 - ハイテックマルチプレックスジャパン

今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能
・DC電源で最大400W(100W × 4)、 AC電源では最大200W(50W × 4)のハイパワー充電
1ポート・2ポートのみの使用で AC入力でも最大100W充電が可能! 電力自動振り分け機能搭載!
・使用するポート数に適した電力を 自動で振り分けて充電を行います。
[ AC入力時 ]
1ポート使用時 : 最大100W 2ポート使用時 : 100W×2
3ポート使用時 : 66W×3 4ポート使用時 : 50W×4
[ DC入力時 ]
1~4ポート : 最大100W×4 合計 400W
※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は 他のポート電力供給は少なくなります。
arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載
・超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適
PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析
・放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能
スマートフォン用アプリでも操作が可能
・Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能
USB Type-C PD/QC3.0出力対応
・最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます

用途2次電池充電寸法(mm)123×119×78質量(g)680出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1~2.0(メインポート:5W)、(メインポート+バランスポート:25W( LiPo/6S))入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)バランスポート:最大800充電電流(A)0.1~10.0(AC:合計200W DC:合計400W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 2~15セル、PB : 3S/6S/12S内容量1台
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790910644344
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする